Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predal z vodili, Prednja višina: 60mm

Št. art.: 933730 60

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat varnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija Delovna miza KOMBI
Prednja višina 60 mm
Uporabna višina 45 mm
Uporabna širina 320 mm
Uporabna globina 520 mm
Višina okvirja 40 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov Ne
Vrsta izdelka Predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933730 60
EAN/GTIN 4045197280602
Številka proizvajalca 933730 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Predali iz jeklene pločevine s široko aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Vodila z valjčki ⌀ 28 mm iz materiala Delrin 100 mm z zelo dobrimi blažilnimi lastnostmi in zelo mirnim tekom − izvlečljivi do 90%. Na notranji strani letve z zarezami za razdelbo predalov.

Primerno za:

Ohišje omare
art. 933720;
art. 934800 vel. 430/540 in vel. 430/620;
art. 934820 vel. 430/540 in vel. 430/620;
art. 934830 vel. 430/540 in vel. 430/620;

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Predal 360 mm, primeren za obešanje registratorjev.