Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predal z vodili, Prednja višina: 60mm

Št. art.: 933760 60

Izberite različico in število kosov

Prednja višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933760 60
EAN/GTIN 4045197279590
Številka proizvajalca 933760 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Predali iz jeklene pločevine s široko aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Vodila z valjčki ⌀ 28 mm iz materiala Delrin 100 mm z zelo dobrimi blažilnimi lastnostmi in zelo mirnim tekom − izvlečljivi do 90 %. Na notranji strani letve z zarezami za razdelbo predalov.

Primerno za:

Ohišje predalnega bloka art. 933750 (razen vel. 720T); art. 933820; art. 933900 vel. 520 in 760; art. 934800 vel. 600/540 in vel. 600/620; art. 934820 vel. 600/540 in vel. 600/620; art. 934830 vel. 600/540 in vel. 600/620.

Lakiranje:

Signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba: