Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovna enota s ploščo Eterlux, 40 mm, Širina mm/model: 1000

Št. art.: 920010 1000

Izberite različico in število kosov

Širina mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920010 1000
EAN/GTIN 4045197168573
Številka proizvajalca 920010 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okvir iz jeklenih cevi 60×40×2 mm, zintegriranimi kanali za kable in napeljavo kablov. Z vijaki za nastavljanje višine (nastavljivi 25 mm). Višina delovne plošče je 720 − 920 mm, nastavljiva v rastru 25 mm. Opcijsko s hidravlično nastavitvijo višine (maks. obremenljivost 300 kg). Območje nastavljanja 720 − 920 mm s pomočjo ročice alielektromotorja 230 V s stikalom na dotik. Po izbiri Eluplan aliEterlux delovna plošča. Predalni blok iz jeklene pločevine s cilindrično ključavnico, centralnim zaklepanjem in zaporo pred izvlačenjem predalov. Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Vodila z valjčki ⌀ 28 mm iz materiala Delrin 100 mm z zelo dobrimi blažilnimi lastnostmi in zelo mirnim tekom − izvlečljivi do 90 % − obremenljivi do 100 kg. Na notranji strani letve z zarezami za razdelbo predala.
Napeljava kablov (predvleka): vgrajeni kabelski kanali, odprtine za napeljavo kablov in odstranljive stranske obloge omogočajo enostavno in urejeno polaganje kablov. Pri namestitvi stranskih oblog obrnjenih za 180° so na voljo dodatna vodila za napeljavo kablov.
Energetska preskrba: s 6 vtičnicami in osvetljenim stikalom za vklop / izklop pod delovno ploščo.
Eterlux delovne plošče: debeline 40 mm. Primerne za področja optike, elektrotehnike in uporabo v laboratorijih. Bela obloga iz 2,7 mm debelega trdega laminata (melamin / fenolna smola). Osnova iz ST-lesenega jedra in sestavljanje v nasprotni smeri zagotavljata odpornost proti zvijanju. Obloga je zelo odporna proti obrabi in proti maščobi in olju ter za kratek čas tudi proti šibkim kislinam in lugom. Trda površina je posebej primerna za grobe obremenitve. Za kratek čas odporna proti vročini, plamenu in tekočemu spajkalnemu kositru. Robovi so na vseh straneh oblepljeni s svetlo sivim trakom iz umetne mase ABS.
Nastavljanje višine: območje nastavljanja 200 mm v rastru 25 mm (art. 920000/920010)
Osnovna enota brez predalnega bloka za individualno opremljanje z nepremičnimi ali premičnimi bloki.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035 / signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Za pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960030960180.
  • Za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900961290.