Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Premična delovna miza s 4 predali in 1 krilnimi vrati, Dolžina plošče: 1100mm

Št. art.: 934650 1100
1100

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 934650 1100
EAN/GTIN 4045197483898
Številka proizvajalca 934650 1100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Desna stran s 4 predali. 1 predal 80 mm, 1×120 mm, 1×180 mm, 1×240 mm višine spredaj, centralno zaklepanje.
Leva stran s prestavljivo vmesno polico in vrati iz jeklene pločevine, z zaklepanjem.
  • Delovna plošča debeline 30 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
  • Ogrodje iz jeklene pločevine, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Noge iz 4-kotne cevi.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. − Izvlečljivi do 90 % −
  • Vrata iz jeklene pločevine.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Premična delovna miza z 2 kolesoma za zavijanje in 2 trdno nameščenima kolesoma (160 mm) z gumijasto tekalno površino. Predali s samodejno zaporo, ki preprečuje, da bi se predali pri transportu odprli. Gumijasta kolesa ⌀ 160 mm, sive barve, ne puščajo sledi. Z zavoro.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 80; 120; 180; 240 mm
Višina vrat (levo): 620 mm
Število polic z nastavljivo višino (levo): 1

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.