Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Delovna miza s 2 predaloma in 2 krilnimi vrati, Dolžina plošče: 1500mm

Št. art.: 934100 1500
1500

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 934100 1500
EAN/GTIN 4045197286659
Številka proizvajalca 934100 1500
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Delovna plošča debeline 40 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvim UV-lakom.
  • Podstavna omara – zvarjena jeklena pločevina.
  • Predali iz jeklene pločevine, vodila predalov s kolesci iz materiala Delrin.
  • Vrata iz jeklene pločevine, z ročajem iz umetne mase, kot odpiranja 180° in tečaji s samostojnim zapiranjem.
  • Centralna cilindrična ključavnica z 2 ključema.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (levo): 180 mm
Predal s prednjo višino (desno): 180 mm
Višina vrat (levo): 360 mm
Višina vrat (desno): 360 mm

Dodatni pribor:

Za pripadajoče dno glejte art. 934180.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035,
prednje strani so po izbiri: signalno modre RAL 5005,
turkizno modre RAL 5018,
antracitno sive RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Lakiranje v drugačni barvi ni mogoče.