Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

6-kotna delovna miza, Model: 250/7A

Št. art.: 933500 250/7A

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933500 250/7A
Številka proizvajalca 933500 250/7A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Model 250 / 7A s 6 predali, model 250 / 7B s 7 predali na blok.
Predalni bloki iz jeklene pločevine. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Predali s široko aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis, izvlečljivi do 90 %. V notranjosti predalov so letve z zarezami za razdelbo predalov.
Model 250 / 7T2 z 2 predaloma, model 250 / 7T3 s 3 predali in po 1 razdelkom z vrati na blok.
Delovna plošča debeline 50 mm iz multipleksa-bukev, vodotesno zlepljena. Lakirana z brezbarvnim UV-lakom.

Izvedba - ilustracija:

Dobava v razstavljeni obliki, predalne bloke je mogoče namestiti na levi ali desni strani.
Dobavljivo tudi z ozkimi predalnimi bloki. Cena po ponudbi.

Umestitev:

Na predalni blok predal s prednjo višino: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za pribor glejte art 933910 − 933990, pregradni material za razdelbo predalov art. 960030960180, sistem urejanja Aqurado art. 960900 − 961500. Alternativno je po naročilu možno dobaviti tudi druge predalne bloke, druge opremljenosti s predali ali posebne dimenzije plošč.
Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.