{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| vhodné prevádzkové zariadenie | Pracovný stôl | |
| Výška | 30 mm | |
| Šírka | 320 mm | |
| Hĺbka | 520 mm | |
| Organizéry Šírka | 50 mm | |
| Jednotka členenia | 1 E = 10 mm | |
| Počet podčlenení | 5 | |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 60 a vyššie mm | |
| vhodné pre výšku čela zásuvky | 60 a vyššie mm | |
| vhodné pre zásuvky Šírka | 320 mm | |
| vhodné pre zásuvky Hĺbka | 520 mm | |
| Materiál | polystyrén | |
| Druh produktu | Vložka s priehradkami |
| Číslo položky | 960120 | |
| EAN/GTIN | 2050000986796 | |
| Číslo výrobcu | 960120 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | FRANZ FISCHLER KUNSTSTOFFVERARBEITUNG, GERMANENSTR. 19, 86343 KÖNIGSBRUNN, Deutschland, www.fischler.de |