Aluminijasta prijemalna letev brez zaključnih kap, Tip: 430

Št. art.: 944091 430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 430
za širino ohišja 430 mm
za predale s širino 430 mm
Material Aluminij
z zaključno kapo ne
Vrsta izdelka Ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 944091 430
EAN/GTIN 4045197293855
Številka proizvajalca 944091 430
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Ozek predal (430 mm) delovnih miz art. 920000; 920010; art. 933270933305; ohišje predalnega bloka art. 920100; 920110; 933740 in predali art. 920140; 933730.