Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predalni blok kompletno s predali, Model: S2A

Št. art.: 920100 S2A

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920100 S2A
EAN/GTIN 4045197169075
Številka proizvajalca 920100 S2A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila v rastru 20 mm. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zaradi zapore pred izvlečenjem je naenkrat mogoče odpreti le en predal. Predalni blok se ne more prevrniti.

Uporaba:

Predalni bloki za individualno opremljanje delovnih postaj art. 920001920023.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 80; 160 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Predal 300 mm, primeren za obešanje fasciklov.