{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Višina delovne mize | 850 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 100 kg | |
| Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 400 kg | |
| Debelina plošče | 50 mm | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 90 % | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
| Serija | KOMBI | |
| Višina | 850 mm | |
| Dolžina delovne plošče | 1.000 mm | |
| Globina delovne plošče | 700 mm | |
| Debelina delovne plošče | 50 mm | |
| Višina ohišja predalnega bloka | 300 mm | |
| Širina ohišja predalnega bloka | 430 mm | |
| Globina ohišja predalnega bloka | 630 mm | |
| Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 240 mm | |
| Uporabna širina predalov | 320 mm | |
| Uporabna globina predalov | 520 mm | |
| Širina nožnega dela | 80 mm | |
| Možnost razdelbe predala v rastru | 10 mm | |
| Število predalov | 2 | |
| Material delovne plošče | Multipleks-bukev | |
| Površina delovne plošče | lakirana z brezbarvnim lakom | |
| Delovna miza za postavitev v vrsto | da – se lahko uporablja v vrsti, saj je ohišje oziroma podnožje nameščeno poravnano z delovno ploščo | |
| Masa | 65 kg | |
| Vrsta izdelka | Delovna miza |
| Številka izdelka | 933270 1000S2A | |
| Številka proizvajalca | 933270 1000S2A | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |