• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Aluminium handgreep zonder eindkappen, Type: 430

Artikelnummer: 944091 430
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 430
Geschikt voor behuizingsbreedte 430 mm
Geschikt voor lades breedte 430 mm
Materiaal Aluminium
met eindkap nee
Producttype Handgreep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 944091 430
EAN/GTIN 4045197293855
Nummer fabrikant 944091 430
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Lade smal (430 mm) van de werkbanken nr. 920000; 920010; nr. 933270933305; ladenbehuizing nr. 920100; 920110; 933740 en lades nr. 920140; 933730.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan