Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predalni blok kompletno s predali (vrata), Model: S2A

Št. art.: 933740 S2A

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat varnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Model S2A
Serija Delovna miza KOMBI
Višina 302 mm
Širina 430 mm
Globina 630 mm
Uporabna višina 240 mm
Uporabna širina predalov 320 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Uporabna višina za predale 240 mm
Število predalov 2
Masa 22 kg
Vrsta izdelka Ohišje za delovno mizo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933740 S2A
EAN/GTIN 4045197279484
Številka proizvajalca 933740 S2A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje kot je opisano pod art. 933720.
Predali kot je opisano pod art. 933730.
Predali iz jeklene pločevine s široko aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Vodila z valjčki ⌀ 28 mm iz materiala Delrin 100 mm z zelo dobrimi blažilnimi lastnostmi in zelo mirnim tekom − izvlečljivi do 90%. Na notranji strani letve z zarezami za razdelbo predalov.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 80; 160 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Ustreznih izdelkov