Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Predalni blok kompletno s predali na kolesih, Model: S4H

Št. art.: 920110 S4H

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 920110 S4H
Številka proizvajalca 920110 S4H
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila v rastru 20 mm. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. Zaradi zapore pred izvlečenjem je naenkrat mogoče odpreti le en predal. Predalni blok se ne more prevrniti.
S črno odlagalno površino iz umetne mase ABS in ročajem, 4 kolesi za zavijanje (2 z zavoro) ⌀ 100 mm s sivo gumijasto tekalno površino, odporno proti obrabi, v ohišju iz umetne mase ABS.

Uporaba:

Predalni bloki za individualno opremljanje delovnih postaj art. 920001920023.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 100; 300 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Predal 300 mm, primeren za obešanje fasciklov.