{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Serija | KOMBI-Werkbank | |
| Nosilnost maks. | 50 kg | |
| Vrsta obloge | zaprto | |
| Potrdilo o kakovosti | GS TÜV Süd | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | nosilni steber | |
| Navedba nosilnosti | maksimalno | |
| Z oblogo | da | |
| Odprtina za kable | da | |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm | |
| Širina | 40 mm | |
| Globina | 100 mm | |
| Višina | 962 mm | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Montaža | ni montirano | |
| Masa | 6 kg |
| Številka izdelka | 938000 962 | |
| EAN/GTIN | 4045197680341 | |
| Številka proizvajalca | 938000 962 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |