{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1 mm | |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 30 kg | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certifikat varnosti | GS TÜV Süd | |
| Serija | Delovna miza KOMBI | |
| Uporabna širina | 415 mm | |
| Uporabna globina | 590 mm | |
| Področje uporabe | Delovna miza | |
| Izvedba police | Fiksno nameščena polica; Ravna polica | |
| Vrsta izdelka | Polica |
| Številka izdelka | 933734 | |
| EAN/GTIN | 4045197436771 | |
| Številka proizvajalca | 933734 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |