{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 15 kg | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 150 mm | |
Širina | 280 mm | |
Globina | 185 mm | |
Uporabna širina | 200 mm | |
Masa | 1,3 kg | |
Vrsta izdelka | Držalo za računalnik |
Številka izdelka | 928752 W | |
EAN/GTIN | 4062406281731 |