Låda 80 mm

Art-nr: 914770 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
70 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 25
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 25 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Serie ToolTruck
effektiv höjd 80 mm
invändig bredd 305 mm
effektivt djup 385 mm
Lådor fronthöjd 80 mm
lyftförmåga 25 kg
Användningsområde Verkstadsvagn
Produktslag Låda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914770 80
EAN/GTIN 4045197893802

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, silverpulverlackerad, för upphängning i rullarbetsbänkens skåpsektion.
Maximal utrustning 8 stycken i samma vagn.

Passar till:

Rullarbetsbänk nr 914560, 914564, 914568.