Vtične pregradne ploščice, širina 3G 75 mm

Št. art.: 951731 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,01 € / kos
  • od 5 kos
    0,84 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
6.781 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 50 mm
Širina 75 mm
Širina v G 3
za predal s prednjo višino 75 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951731 75
EAN/GTIN 4062406136871

Opis

Izvedba:

Pregradne ploščice iz umetne mase za namestitev v pregradne letve, za nadaljnjo razdelbo predalov.

Primerno za:

Vse pregradne letve iz umetne mase. Bodite pozorni na primerno prednjo višino predalov!

Opomba:

Uporabna širina vtičnih pregradnih ploščic = širina – 12 mm. Primer art. 951751, širina 5G: uporabna širina = 125 mm – 12 mm = 113 mm.