Pendrijver 8-kantig 8 mm

Artikelnummer: 8759530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8759530
EAN/GTIN 4010883875950
Nummer fabrikant 8759530
L-nummer L60160 1737

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
GEDORE-vanadiumstaal
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
speciale uitvoeringen op aanvraag
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
  • Ontwerp: Over de gehele lengte gelijkmatig gehard en zorgvuldig getemperd, slagkoppen inductief getemperd
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 150 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Schacht-Ø: 12 mm
  • Driftlengte [mm]: 50 mm
  • Drift-Ø [mm]: 8 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen