• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber 8mm

Artikel-Nr.: 8759530
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Länge Dorn 50 mm
Durchmesser Spitze 8 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Splintentreiber
Form Schaft 8-kant
Durchmesser Schaft 12 mm
Ausführung Schlagkopf gehärtet; vergütet
Länge gesamt 150 mm
Norm DIN 6450 C
Material Chrom-Vanadium Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8759530
EAN / GTIN 4010883875950
Herstellernummer 8759530
L-Nummer L60160 1737
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 6450
  • GEDORE Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
  • Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert
  • Sondermaße auf Anfrage

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 12 mm
  • Ausführung: In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen
  • Gesamtbreite [mm]: 12 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 150 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 12 mm
  • Treibdornlänge [mm]: 50 mm
  • Treibdorn-Ø [mm]: 8 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein