Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem, ⌀ glave kladiva: 25mm

Št. art.: 755100 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 25 mm
Serija SUPERCRAFT
Dolžina glave z nastavki 105 mm
Celotna dolžina 305 mm
Masa 0,25 kg
Zagozditev ohišja na ročaj Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Hikorijev les
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 755100 25
EAN/GTIN 4030618301585
Številka proizvajalca 3366.025
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.
Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov