Mehko kladivo brez odboja s hikorijevim ročajem 35 mm

Št. art.: 755100 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
669 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca SUPERCRAFT
⌀ glave kladiva 35 mm
Serija SUPERCRAFT®
Dolžina glave z nastavki 110 mm
Celotna dolžina 335 mm
Masa 0,56 kg
Zagozditev ohišja na ročaj Aluminijasta zagozda in varnostni zatič
Material ohišja Jeklena cev
Za material Najlon, beli, trdi
Material ročaja Hikorijev les
Površina Prevleka s prašnato barvo
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 755100 35
EAN/GTIN 4030618301608
Številka proizvajalca 3366.035

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zamenljivimi nastavki iz kakovostnega najlona, ki je odporen proti obrabi. Brez odboja zaradi polnila iz jeklenih kroglic.
Ročaj iz prvorazrednega hikorijevega lesa.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestni nastavek iz najlona glejte art. 754910.
Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 755140.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico