Kombinirano kladivo, ⌀ glave kladiva: 30mm

Št. art.: 754880 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ glave kladiva (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 30 mm
Serija SIMPLEX
Dolžina glave 104 mm
Celotna dolžina 290 mm
Masa 0,6 kg
Material ohišja Poboljšano jeklo, induktivno kaljeno
Za material Najlon, beli, trdi (enostranski)
Material ročaja Jeklena cev
brez odboja Ne
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 754880 30
EAN/GTIN 4030618303039
Številka proizvajalca 3677.030
Proizvajalec/odgovorna oseba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Opis

Izvedba:

Kombinirano ključavničarsko in mehko kladivo. Glava iz poboljšanega jekla z zamenljivim mehkim nastavkom iz najlona, ki je odporen proti obrabi. Ročaj iz jeklene cevi z gumijastim držalom odpornim proti olju.

Rezervni del:

Nastavek iz najlona art. 754910 vel. 30.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov