Garnitura orodja, 90-delna s kovčkom za orodje GARANT

Št. art.: 680275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 90 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža Kovčki
Število vsebovanih delov 90 kos
Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Napajanje brez napetostnega napajanja
Mobilnost ++
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680275
EAN/GTIN 2050001016867
Številka proizvajalca 680275

Opis

Izvedba:

Mobilnost: ++

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.

Obseg dobave:

Zložljivi meter iz umetne mase WIHA, 2 m: 1 kos art. 466200 vel. 2
Visokozmogljiva pila z ročajem DICK: 1 kos art. 515000 vel. 200
Mini žaga lokarica GARANT: 1 kos art. 581195
Garnitura viličasto obročnih ključev GARANT: 1 kos art. 613610 vel. 9 (5,5 – 19 mm)
Garnitura ključev Torx® PB Swiss Tools: 1 kos art. 624810 vel. 8 (TX6–TX25)
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik GARANT z okroglo glavo in držalno funkcijo v držalu iz umetne mase: 1 kos art. 627132 vel. 9 (1,5 – 10 mm)
Garnitura nasadnih ključev GARANT, 1/4-colski: 1 kos art. 630299 vel. 6 (39-delna)
Garnitura ploščatih izvijačev GARANT: 1 kos art. 660036 vel. 6 (3,5–10 mm)
Izvijač za profil Phillips GARANT: Po 1 kos art. 667702 vel. 1; 2
Kombinirane klešče GARANT: 1 kos art. 700940 vel. 180
Klešče papiga KNIPEX®: 1 kos art. 705800 vel. 250
Polokrogle klešče GARANT, zakrivljene: 1 kos art. 713440 vel. 200
Klešče za notranje vskočnike KNIPEX®, ravne: 1 kos art. 719790, vel. J2
Klešče za zunanje vskočnike KNIPEX®, ravne: 1 kos art. 719890, vel. A2
Stranske ščipalne klešče GARANT: 1 kos art. 724840 vel. 160
Garnitura sekačev in prebijačev PB Swiss Tools: 1 kos art. 745100 (6-delna)
Ključavničarsko kladivo s trikomponentnim ročajem: 1 kos art. 750450 vel. 300
Kombinirano ključavničarsko/mehko kladivo: 1 kos, art. 754880 vel. 30
Kovček za orodje GARANT: 1 kos, art. 692790

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.