{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ glave kladiva | 50 mm | |
Dolžina glave z nastavki | 110 mm | |
Dolžina ročaja | 335 mm | |
Celotna dolžina | 385 mm | |
Masa | 1,05 kg | |
Material ohišja | Jeklo | |
Za material | Najlon, beli | |
Material ročaja | Hikorijev les | |
brez odboja | Da | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 754700 50 | |
EAN/GTIN | 7610733003488 | |
Številka proizvajalca | 300.6 |