Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj 27 mm

Št. art.: 754700 27
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ glave kladiva 27 mm
Dolžina glave z nastavki 90 mm
Dolžina ročaja 265 mm
Celotna dolžina 290 mm
Masa 0,274 kg
Material ohišja Jeklo
Za material Najlon, beli
Material ročaja Hikorijev les
brez odboja Da
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 754700 27
EAN/GTIN 7610733003440
Številka proizvajalca 300.2

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).
Z ročajem iz ameriškega hikorija.
Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.
Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ glave kladiva (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico