{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Dolžina čeljusti | 73 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 5745 | |
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | |
Izvedba čeljusti | znotraj narebrene | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 713150 200 | |
EAN/GTIN | 4003773022824 | |
Številka proizvajalca | 26 11 200 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Polokrogle klešče, ravne, polirane 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
21,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
948 kosov na zalogi
20,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.606 kosov na zalogi
14,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.519 kosov na zalogi
16,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lastnosti čeljusti | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 60 HRC) |
Dolžina čeljusti | 73 | 73 | 73 | 73 |
celotna dolžina | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, ravne | ovalne-koničaste, ravne | ovalne-koničaste, ravne | ovalno-koničaste, ravne |
Površina | črno atramentirane, glava polirana | kromirane | svetle | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |