Varnostna očala 3M™ Solus™ 2000, modri/sivi templji, premaz proti zamegljevanju/praskanju, prozorne leče z integriranim območjem branja +2,5, S2025AF-BLU

Št. art.: 7100218151
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zaščitna očala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100218151
EAN/GTIN 58887862355274
Številka proizvajalca 7100218151
L-število L01110 549

Opis

Izvedba:

Nastavljiv trak z zaskočnico
Očala za branje s premazi proti zamegljevanju in praskam različnih jakosti: +1,5, +2,0 ali +2,5.
Polikarbonatne leče absorbirajo 99,9 % sevanja UVA in UVB
Izpolnjuje zahteve standarda EN166-2001 za zaščitna očala, odporna proti udarcem

Opis:

3M™ Solus™ varnostna očala za branje serije 2000 so naša elegantna varnostna očala, ki imajo temenske ročke z nastavljivo zaskočnico za prilagojeno prileganje in različne možnosti branja.

Lastnosti:

Elegantna zaščitna očala 3M™ Solus™ s tanko obliko, razponom povečave in nastavljivimi lopaticami za prilagajanje leč obliki obraza in položaju očal
Na voljo z različnimi dioptrijami: +1,5 ali +2,0 ali +2,5
Poltrden nosni mostiček in mehke konice templjev za boljše udobje in prileganje
Trajna prevleka proti megli in praskam.

Opomba:

Montaža, avtomobilska industrija, letalska in vesoljska industrija, gradbeništvo, rušenje, vzdrževanje obratov, proizvodnja hrane in pijače, gozdarstvo, kazenski pregon, inženiring, proizvodnja kovin, rudarstvo, nafta in plin, kemična in farmacevtska industrija, gradnja cest