Ochelari de protecție 3M™ Solus™ 2000, cu tâmple albastre/gri, cu strat de acoperire anti-ceață/antizgârieturi, lentile transparente cu interval de citire integrat de +2,5, S2025AF-BLU

Cod articol.: 7100218151
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
  • Pași de comandă: 20 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, gri Gri
Nuanță, albastru Albastru Gri
Denumirea producătorului 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrillen-Serie
Supraochelari nu
Identificare producător cadru 3M
Culoarea albastru; gri
Standarde de referință cadru EN 166
Rezistență mecanică/termică cadru B.
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime
Tip produs Ochelari cu brațe
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; rezistent la zgârieturi
Standard EN 166

Identificare și clasificare

Cod articol 7100218151
EAN / GTIN 04054596775664
Număr producător 7100218151
L-Număr L01110 549
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Dacă sunteți în căutarea unor ochelari de protecție cu o gamă de mărire și temple cu clichet reglabile pentru o potrivire confortabilă, 3M™ Solus™ Safety Goggle Series 2000 este pentru dvs. Ochelarii noștri eleganți dispun de suporturi reglabile cu clichet, acoperire anti-ceață și anti-zgârieturi și sunt disponibili într-o varietate de dioptrii: +1,5 sau +2,0 sau +2,5.

Avantaj:

  • Ochelari de protecție eleganți 3M™ Solus™ cu design subțire, gamă de mărire și temple cu clichet reglabile pentru a regla lentila în funcție de forma feței și de poziția ochelarilor
  • Disponibil în diverse dioptrii: +1,5 sau +2,0 sau +2,5
  • Punte semi-rigidă pentru nas și vârfuri moi pentru temple, pentru confort și potrivire îmbunătățite
  • Strat rezistent anti-ceață și anti-zgârieturi

Recomandare:

  • Asamblare, Automotive, Aeronautică, Construcții, demolare, întreținerea instalațiilor, producție de alimente și băuturi, Silvicultură, aplicarea legii, Inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, minerit, petrol și gaze, chimie și farmaceutică, construcții rutiere