{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Grau | |
| Farbton, blau | Graublau | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Solus™ 2000 Schutzbrillen-Serie | |
| Überbrille | nein | |
| Herstellerkennung Rahmen | 3M | |
| Farbe | blau; grau | |
| Bezugsstandards Rahmen | EN 166 | |
| Mechanische / thermische Beständigkeit Rahmen | B | |
| Eigenschaften Rahmen | Bügellänge verstellbar | |
| Produktart | Bügelbrille | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | beschlagfrei; kratzfest | |
| Norm | EN 166 |
| Artikelnummer | 7100218151 | |
| EAN / GTIN | 04054596775664 | |
| Herstellernummer | 7100218151 | |
| L-Nummer | L01110 549 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |