3M™ Solus™ 2000 Veiligheidsbril, blauw/grijze veren, anticondens/antikras, leesbril +2,5, heldere lenzen, S2025AF-BLU, 20/doos

Artikelnummer: 7100218151
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100218151
EAN/GTIN 58887862355274
Nummer fabrikant 7100218151
L-nummer L01110 549

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelbare ratelriem
Leesbril met anti-fog/anti-kras coating in verschillende sterktes: +1.5, +2.0 of +2.5.
Polycarbonaat lenzen absorberen 99,9% van de UVA- en UVB-straling
Voldoet aan de eisen van EN166-2001 voor slagvaste veiligheidsbrillen

Omschrijving:

De 3M™ Solus™-veiligheidsbril 2000 Serie is onze stijlvolle veiligheidsbril met veren met ratelverstelling voor een pasvorm op maat, en verschillende leesbrilopties.

Kenmerk:

Stijlvol, laag profiel half frame 3M™ Solus™ reeks veiligheidsleesbrillen met verstelbare veren met ratelverstelling om de lens aan te passen aan gelaatstrekken en lenspositie
Verkrijgbaar in verschillende dioptrieën: +1,5, +2,0 of +2,5
Semizachte neuskussens en zachte brilveeruiteinden voor meer comfort en een betere pasvorm
Condenswerende-/krasbestendige coatingperformance

Tip:

Slachthuizen, agrarische sector, assemblage, auto industrie, luchtvaart, reinigen, bouw, sloperij, boren, bedrijfsonderhoud, voedselindustrie, bosbouw, algemene productie, laboratoria, wetshandhaving, machinewerk, bewerking, metselwerk, metaalbewerking, mijnbouw, olie en gas, lakken, farmaceutische industrie, gieten, metaalindustrie, kwaliteitsinspectie, herstellen, wegenbouw, zagen, transport, uv-bescherming, magazijnwerkzaamheden