3M™ Dvojno prevlečen papirnati trak 410B, naravni, 51 mm x 33 m, 0,15 mm

Št. art.: 7000049275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000049275
EAN/GTIN 50051115316512
Številka proizvajalca 7000049275
L-število L01310 998

Opis

Izvedba:

Tanek dvostranski lepilni trak s podlago
Lepilo iz gume in smole
dolgi časi delovanja, npr. zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Zagotavlja dober takojšen oprijem na različne površine. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo.

Opis:

Obojestranski lepilni trak 3M™ 410M s papirnato podlago ima zaradi lepila iz sintetičnega kavčuka zelo visoko takojšnjo oprijemljivost. Zasnovan je za lepljenje na različne površine materialov, kot so kovina, lak, steklo, keramika, plastika, vključno s površinami z nizko energijsko vrednostjo (npr. PE, PP).

Lastnosti:

Tanek dvostranski trak s podlago
Visoki časi delovanja, npr. Zaradi hitrega spajanja v tiskarski industriji
Zagotavlja dober takojšen oprijem na različnih površinah. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo

Opomba:

Use for a wide range of applications, such as splicing and core starting of papers, foils, films and fabrics
Use to mount rubber or photopolymer printing plates to print cylinders
Apply for indoor and room temperature applications