Lepilni trak VHB™ 19X8

Št. art.: 083782 19X8
(5,30 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

USP1 VHB™
USP2 črna
Oznaka proizvajalca 5962F
Vrsta lepilnega traku dvostranski
Lepilna masa Akrilat
Lepilna moč na jeklu 5,5 N/mm
Raztegljivost 300 %
Posebnosti prilagodljivost; blaženje; odpornost proti vlagi
Uporaba Tesnjenje; Pritrditev; Maskiranje; Montaža
temperaturna obstojnost do 120 °C - 150 °C
Material pokrova Papir
Temperatura skladiščenja 20 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju 50 %
Minimalni rok trajanja 12 mesec
Barva siva
Dolžina 8 m
Širina 19 mm
Debelina 1,6 mm
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083782 19X8
EAN/GTIN 4054596308619
Številka proizvajalca 7100223836

Opis

Izvedba:

Dvostranski visokozmogljivi lepilni trak iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in topilom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.
3M™ 5962F pomeni zanesljivost v vseh pogledih. Nudi optimalno prilagodljivost lepilnim površinam. Ta značilnost omogoča združevanje tako tankih kot tudi strukturiranih površin po celotni površini brez napenjanja.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.
Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.