Izvedba:
Barva izdelka: bela
Dragi stroji niso potrebni
Skupna dolžina: 165 m
Skupna širina: 20 mm
Hitre in enostavne povezave
Opis:
3M VHB trakovi za strukturne kovinske obloge so obojestranski visoko zmogljivi lepilni trakovi iz akrilne pene. Posebej primerni so za gradnjo fasad. Kovinske plošče in plošče ACM s kovinskimi okvirji je mogoče trajno in varno zlepiti. Za lepilni trak je značilna odlična odpornost na staranje, UV-žarke in temperaturo.
Lastnosti:
Izboljšane možnosti oblikovanja// Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna vzdržljivost
Dragi stroji niso potrebni// Moč takojšnje uporabe zaradi lepila, občutljivega na pritisk
Ni časa sušenja// Skoraj nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje
2 mm debel, obojestranski, visoko zmogljiv lepilni trak na osnovi akrila v beli barvi z visoko lepilno močjo// Manjša potreba po prostoru za shranjevanje
Lahko nadomesti mehanske pritrdilne elemente (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila, saj prihrani vrtanje, brušenje, dodelavo, vijačenje, varjenje in čiščenje// Hitre in enostavne povezave
Visoka absorpcija dinamične obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce// Zmanjšuje proizvodne stroške
Izpolnjuje zahteve za izdelavo kovinskih fasadnih konstrukcij// Ustvarja trajno zaščito pred vodo, vlago itd.
Omogoča uporabo tanjših, lažjih in drugačnih materialov// Evropska tehnična odobritev - odobritev ETA-10/0149
Idealno za kovinske fasadne elemente
Opomba:
Aplikacijo preizkušajo in odobrijo za vsak projekt posebej in izključno 3M aplikacijski tehniki.
Za notranjo in zunanjo uporabo
Za pritrjevanje steklenih fasadnih elementov