Izvedba:
Barva izdelka: črna
Skupna dolžina: 33 m
Celotna širina: 1210 mm
Opis:
Sanjarite, oblikujte, izvedite z našim trakom 3M™ VHB™ 4979. To je črno, 0,062-palčno (1,6 mm), večnamensko akrilno lepilo s prilagodljivim penastim jedrom. Z njim lahko nadomestite zakovice, zvare in vijake. Hitra in enostavna uporaba metode trajnega lepljenja zagotavlja visoko trdnost in dolgotrajno obstojnost. S svojo viskoelastičnostjo in močno sposobnostjo lepljenja na različne površine zagotavlja prilagodljivost pri oblikovanju.
Lastnosti:
Visoka prilagodljivost
Visoka odpornost na mehčala
Zelo visoka oprijemljivost na skoraj vse materiale
Razširjene možnosti oblikovanja
Zmanjšano število predelav
Hitre in enostavne povezave
Idealno za zahtevne kombinacije materialov
Uporablja se lahko na grobih in neravnih površinah
Primerno za mehki PVC
Opomba:
Za notranjo in zunanjo uporabo
Lepljenje visokoenergijskih materialov, kot so kovine (npr. jeklo, nerjavno jeklo in aluminij).
Lepljenje lakiranih površin, lakiranega lesa, stekla, keramike, številnih plastičnih mas (npr. trdega PVC, ABS, akrilnega stekla/ PMMA, polikarbonata) in mehkega PVC