Kovček za male dele „Assorter“ 32

Št. art.: 693480 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
497 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 32
Zunanja dolžina 338 mm
Zunanja širina 260 mm
Zunanja višina 57 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693480 32
EAN/GTIN 5733439136181
Številka proizvajalca 136181

Opis

Izvedba:

Močni tečaji in pomične zapore preprečujejo, da bi se transparentni pokrov odprl. U-profili v pokrovu preprečujejo premetavanje vsebine.
Ohišje in pokrov iz polipropilena. Fiksna razdelitev.

Umestitev:

Število žepov D × Š: 32 kos 55 × 39 mm