Vaschetta per assortimenti “Assorter” 32

Codice art.: 693480 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero cassette di custodia 32
Dimensione esterna lunghezza 338 mm
Dimensione esterna larghezza 260 mm
Dimensione esterna altezza 57 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Codice del produttore 136181

Descrizione

Esecuzione:

Una cerniera robusta e chiusure scorrevoli impediscono che il coperchio trasparente si sollevi. I profilati a U nel coperchio impediscono il rovesciamento del contenuto.
Corpo e coperchio in polipropilene. Con suddivisione fissa.

Collocamento:

numero scomparti Lunghezza × Larghezza: 32 pz. 55×39 mm