Cutie compartimentată ”Assorter”, Număr de compartimente: 32

Cod articol.: 693480 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
446 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de compartimente Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ladă
Material plastic
Dimensiune exterioară l 260 mm
Dimensiune exterioară H 57 mm
Dimensiune externă adâncime 338 mm
Închidere Blocare cu tensiune
Caracteristici Poate fi stivuit
Echipament Rafturi; Cutii compartimentate
Nuanță, verde Verde brad
partea descrisă, Verde brad Außenseite; Deckel
Culoarea verde; transparent
Număr, Rafturi 32

Identificare și clasificare

Cod articol 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Număr producător 136181 BLAU NEU
Producător/responsabil raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Descriere

Execuţie:

Balamale solide şi mecanismul de închidere glisant împiedică deschiderea accidentală a capacului transparent. Profilele în U din capac împiedică împrăştierea conţinutului.
Carcasă şi capac din polipropilenă. Cu compartimentare fixă.

Echipare:

Număr de compartimente L×l: 32 buc. 55×39 mm