Box na drobný sortiment „Assorter“, Počet přihrádek: 32

Artiklové číslo: 693480 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přihrádek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Bedna
Materiál
plast
Vnější rozměr – šířka
260 mm
Vnější rozměr – výška
57 mm
Vnější rozměr – hloubka
338 mm
Uzávěr
Upínací uzávěr
Vlastnosti
Stohovatelné
Vybavení
Přihrádky; Sortimentní kufřík
Barevný odstín, Zelená
Jedlová zelená
Popsaná část, Jedlová zelená
Außenseite; Deckel
Barva
Zelená; Transparentní
Počet, Přihrádky
32

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Číslo výrobce 136181 BLAU NEU
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Silné kloubové závěsy a posuvné uzávěry zabraňují vyskočení průsvitného krytu. U-profily v krytu zabraňují vzájemnému padání obsahu přes sebe.
Pouzdro a víko z polypropylenu. S pevným rozdělením.

Osazení:

Počet přihrádek délkaךířka: 32 ks 55×39 mm