Dėžutė „Assorter“ įrankiams ir dalims susidėti, Skyrelių kiekis: 32

Prekės Nr.: 693480 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
457 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrelių kiekis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, žalios spalvos Eglės žalia
Aprašyta dalis Außenseite; Deckel
Spalva žalios spalvos; skaidr.
Skaičius, lentynos 32
Produkto rūšis Dėžutė
Savybė galima krauti eilėmis
Įranga lentynos; detalių dėžutė
Užsegimas įtempiamas užraktas
Išorinis plotis 260 mm
Išorinis aukštis 57 mm
Išorinis matmuo gylis 338 mm
Medžiaga iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Gamintojo numeris 136181 BLAU NEU
Gamintojas / atsakingas asmuo raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 Bremen, Germany, www.raaco.com

Aprašymas

Modelis:

Stiprūs lankstai ir užraktai užtikrina, kad permatomas dangtelis neatsidarinėtų savaime. U profiliai dangtelyje neleidžia viduje esantiems įdėklams ir detalėms iškristi.
Korpusas ir dangtelis iš polikarbonato. Su fiksuotais skyriais.

Komplektacija:

Skyrelių kiekis ilgis × plotis: 32 vnt. 55×39 mm