Lajitelmalaatikko ″Assorter″ 32

Tuote nro.: 693480 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lokeroiden määrä 32
Ulkomitta pituus 338 mm
Ulkomitta leveys 260 mm
Ulkomitta korkeus 57 mm
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693480 32
EAN / GTIN 5733439136181
Valmistajan numero 136181

Kuvaus

Malli:

Tukevat saranat ja työntölukot estävät läpinäkyvien kansien avautumisen. Kannen U-profiili estää sisällön sekoittumisen.
Kuori ja kansi polypropeenia. Kiinteä jaottelu.

Sijoitus:

Lokeroiden lukumäärä pituus x leveys: 32 kpl 55 × 39 mm