{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barvni odtenek, modra | Nočno modra | |
| Opisan del | Kanten; Tragegriff; Kanten; Tragegriff | |
| Barva | modra; črna | |
| Notranja širina | 460 mm | |
| Notranja višina | 310 mm | |
| Notranja globina | 210 mm | |
| Število, žep | 20 | |
| Število čepov | 2 | |
| Vrsta izdelka | Kovčki | |
| Lastnost | plovno; odporno proti udarcem | |
| Oprema | polja za napise; žep; Ročaj za prenašanje | |
| Zadrga | napenjalno zapiralo | |
| Material | umetne mase | |
| Nosilnost maks. | 30 kg | |
| Masa | 3,6 kg |
| Številka izdelka | 692790 | |
| EAN/GTIN | 4045197375216 | |
| Številka proizvajalca | 692790 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |