• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Borsa per installatori apribile su ambo i lati, con pannello interno

Codice art.: 691450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Pelle; ABS
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti; Portautensili autoblocc.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Pelle; ABS
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti; Portautensili autoblocc.
Dimensione interna lunghezza 420 mm
Dimensione interna larghezza 185 mm
Dimensione interna altezza 315 mm
Peso 3,1 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 691450
EAN / GTIN 4006793182813
Codice del produttore 16000571
Produttore/persona responsabile PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Fianchi in robusto materiale sintetico ABS (niente cuciture), frontale e pateletta in cuoio molto robusto.

Download & documenti

Prodotti correlati