Zaščitna podloga

Št. art.: 692800
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3.634 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, modra Kobaltno modra
Barvni odtenek, oranžna Čisto oranžna
Opisan del Oberseite; Unterseite
Barva modra; oranžna
Širina 890 mm
Globina 500 mm
Material najlon
Površina Najlonska tkanina
Lastnost nedrseče
Vrsta izdelka nedrseča podloga
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692800
EAN/GTIN 4045197437242
Številka proizvajalca 692800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostna površina, ki ne drsi, je prevlečena s prevleko iz najlona, ki jo je mogoče preprosto vzdrževati, in z vseh stani obrobljena s trakom.

Uporaba:

Za zaščito občutljivih površin (npr. pri vzdrževanju in servisu) ali kar kot vsestransko uporabna podloga za vsakodnevno uporabo.