Izolirni trakovi, 19 mm×25 m, Barva: BLACK

Št. art.: 083654 BLACK
Cena na 1 kos (0,20 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,88 € / 1 kos
    (0,20 € / 1 Metre)
  • od 10 kos
    4,07 € / 1 kos
    (0,16 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
1.616 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, črna Globoko črna
Oznaka proizvajalca 3M® Temflex® 165
Barva črna
Shranjevanje, zračna vlažnost od 50 %
Shranjevanje, zračna vlažnost do 60 %
Temperatura skladiščenja od 20 °C
Temperatura skladiščenja do 23 °C
Število lepilnih trakov 1 kos
Vsebina En kos
Vrsta izdelka lepilni trakovi
Vrsta lepilnega traku enostransko
Nosilni material PVC folija
Lepilna zmes Akril
Lepilna moč na jeklu 0,2 N/mm
Raztegljivost 200 %
Natezna trdnost 2 N/mm
Temperaturna odpornost maks. 90 stopinj
Črtalo na voljo Ne
Področje uporabe Notranje področje
Uporaba Fiksiranje; izolacija; označevanje
Lastnosti elastična; odporen na topilo; oljeodporen
Dolžina 25 m
Širina 19 mm
Debelina 0,15 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083654 BLACK
EAN/GTIN 4054596615373
Številka proizvajalca 7100184810
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Opomba:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.