{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število segmentov, rezilo, možno odlomiti | 13 | |
| Število rezil v ročaju | 3 | |
| Vrsta izdelka | noži | |
| Lastnosti | rezilo, možno odlomiti; rezilo, mogoče blokirati; rezilo zamenljivo | |
| Debelina rezila | 0,4 mm | |
| Dolžina rezila | 80 mm | |
| Širina rezila | 9 mm | |
| Vrsta rezila | Segmentno rezilo | |
| Varnostna tehnologija | blokada | |
| Kovinski ročaj | umetne mase | |
| Rezila v ročaju | da | |
| Celotna dolžina | 130 mm |
| Številka izdelka | 844900 | |
| EAN/GTIN | 4975364019196 | |
| Številka proizvajalca | LC303 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch |