Nož za kable, nepregiben

Št. art.: 844300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5.802 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rjava; srebro
Nerjavna Ne
Vrsta izdelka noži
Lastnosti fiksno rezilo
Material rezila jeklo
Dolžina rezila 90 mm
Vrsta rezila Trapezno rezilo
Rezilo zaokroženo Da
Varnostna tehnologija fiksno rezilo
Kovinski ročaj les
Celotna dolžina 175 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844300
EAN/GTIN 4250157116307
Številka proizvajalca 844300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com