Mala žaga lokarica Ergonomičen ročaj

Št. art.: 581195
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material loka aluminij
Napetost lista nastavljivo
Vrsta izdelka žaga lokarica
Kovinski ročaj umetne mase
Položaj ročaja nastavljiv Ne
Celotna dolžina 260 mm
Dolžina lista 150 mm
Število žaginih listov 1
Menjava žaginega lista z orodjem
Področje uporabe Kovina; Umetna masa; aluminij; mehak les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 581195
EAN/GTIN 4045197786203
Številka proizvajalca 581195
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kompaktna žaga lokarica z ergonomičnim ročajem za neutrudljivo delo na težko dostopnih mestih. Dinamična oblika zagotavlja idealen prenos sile in skrbi za večji nadzor lista. Brezstopenjsko napenjanje lista z narebričeno matico.
Dolžina lista 150 mm.
Žaga lokarica s svojim značilnim žaginim lokom se odlikuje z žaginimi listi, vpetimi v loku v obliki črke u. Omejitev v globini reza ročnih žag lokaric pri tem predstavlja razdaljo do loka. S to obliko vpenjala se uporabljajo zlasti tanki žagini listi, ki bi se pri obojestranskem ali nevlečnem rezanju pri drugih oblikah žage upognili. Zahvaljujoč tankim listom za ročno žago imate pri odrezovanju zaradi majhne širine reza manj dela. Tako ta vrsta žage predstavlja klasični standard pri ročnih žagah v obdelavi kovin.

Obseg dobave:

Vklj. z univerzalnim žaginim listom za kovino, aluminij, les in umetne mase.