Stranske ščipalne klešče, svetle 140 mm

Št. art.: 725250 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.637 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 2,8 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina svetle
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725250 140
EAN/GTIN 4045197166319

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče svetle, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.