Garnitura ozkih izvijačev za električarje, 6-delna ploščati in Phillips, v celoti izolirani 4/2

Št. art.: 667072 4/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Število izvijačev 6
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667072 4/2
EAN/GTIN 7610733273843
Številka proizvajalca PB 5542.SL

Opis

Izvedba:

Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz polipropilena, odpornega proti udarcem. Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Obseg dobave:

Po 1 ploščati izvijač Slim art. 663003, vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668372 vel. 1 in 2.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli